Meuleuse droite pneumatique CP (Chicago Pneumatic) CP876, Vitesse à vide: 30000 rpm | Puissance: 220 W | Consommation d'air: 678 l/min

Meuleuses à pince

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CP (Chicago Pneumatic) :CP876
Rubix :5114-5027775
Fabricant :T023996
EAN :0015451394899
MEULEUSE DROITE CP876

Résumé technique

Vitesse à vide30000 rpm
Poids0,34 kg
Consommation d'air678 l/min
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MEULEUSE DROITE CP876


Outil compact

Mini meuleuse droite 
Pinces 6 mm et 1/4" incluses 
Grande vitesse à vide : 30000 tr/min 
Régulateur d'air intégré

Points forts

Excellent rapport poids/puissance 
Outil idéal pour accès difficiles, échappement air à l'avant de l'outil

Applications

Chantiers navals, Industrie minière, Construction, Machines agricoles, Maintenance industrielle, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique légère, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique lourde, Carrosseries

Informations techniques


Attributs
Vitesse à vide30000 rpm
Poids0,34 kg
Consommation d'air678 l/min
Puissance220 W
131,53 HT
/ unité
157,84 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h