Meuleuse droite pneumatique CP (Chicago Pneumatic) CP9104Q, Vitesse à vide: 60000 rpm | Puissance: 40 W | Consommation d'air: 192 l/min
Meuleuses à pince
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CP (Chicago Pneumatic) :CP9104Q
Rubix :5114-5162056
Fabricant :6151959104
EAN :0015451539030


Résumé technique
| Vitesse à vide | 60000 rpm |
|---|---|
| Poids | 0,2 kg |
| Consommation d'air | 192 l/min |
Documents
Détails articles : MEULEUSE CRAYON DROITE CP9104Q PINCE 3MM
Travail de précision à grande vitesse
Meuleuse crayon compacte
Pinces 3 mm et 1/8" incluses
Faible niveau sonore 71 dB(A)
Excellent rapport poids/puissance
Grande vitesse à vide : 60000 tr/min
Meuleuse crayon compacte
Pinces 3 mm et 1/8" incluses
Faible niveau sonore 71 dB(A)
Excellent rapport poids/puissance
Grande vitesse à vide : 60000 tr/min
Points forts
Ergonomique et confortable
Silencieuse et légère
Outil idéal pour accès difficiles
Silencieuse et légère
Outil idéal pour accès difficiles
Applications
Fonderies, Chantiers navals, Pétrole et gaz, Pétrochimie, Production d'énergie électrique, Industrie minière, Construction, Machines agricoles, Maintenance industrielle, Carrosseries
Informations techniques
Attributs
| Vitesse à vide | 60000 rpm |
|---|---|
| Poids | 0,2 kg |
| Consommation d'air | 192 l/min |
| Puissance | 40 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,11 € HT
/ unité
351,73 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h