Meuleuse droite pneumatique Atlas Copco 8423031221, Vitesse à vide: 20000 rpm | Puissance: 350 W
Meuleuse Droite Gamme Pro
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Atlas Copco :8423031221
Rubix :3075-5162078
EAN :7322590010058

Documents
Détails articles : MEULEUSE DROITE G2412-1 330W
MEULEUSE D'ANGLE - Vitesse à vide 12000 tr/mn / Diam. meule max. 125 (5) mm (") / Filetage de l'arbre UNF 3/8 -24 " / Haut. broche incluse 72 mm / Longueur 225 mm
Informations techniques
Attributs
| Vitesse à vide | 20000 rpm |
|---|---|
| Poids | 0,5 kg |
| Niveau sonore | 78 dB |
| Puissance | 350 W |
| Longueur | 180 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
489,14 € HT
/ unité
586,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours