Meuleuse droite pneumatique CP (Chicago Pneumatic) 6151609130, Vitesse à vide: 6500 rpm | Puissance: 3000 W | Consommation d'air: 2640 l/min
Meuleuses d'angle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CP (Chicago Pneumatic) :6151609130
Rubix :5114-5241614


Résumé technique
| Vitesse à vide | 6500 rpm |
|---|---|
| Poids | 1,39 kg |
| Consommation d'air | 2640 l/min |
Documents
Détails articles : MEULEUSE AXE VERTICALE D.230MM
Applications
Fonderies, Chantiers navals, Pétrole et gaz, Pétrochimie, Production d'énergie électrique, Industrie minière, Construction, Machines agricoles, Ateliers de démontage de pneus et de méchanique légère
Informations techniques
Attributs
| Vitesse à vide | 6500 rpm |
|---|---|
| Poids | 1,39 kg |
| Consommation d'air | 2640 l/min |
| Niveau sonore | 87 dB |
| Puissance | 3000 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 416,30 € HT
/ unité
4 099,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours