Meuleuse droite pneumatique Atlas Copco 8423 0312 29, Vitesse à vide: 1200 rpm | Puissance: 950 W
Meuleuse Droite Gamme Pro
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Atlas Copco :8423 0312 29
Rubix :3075-5162083
Fabricant :8423031229
EAN :7322590019839

Documents
Détails articles : MEULEUSE DROITE G2414 S250 25 000T/MN - PINCE 6MM
MEULEUSE D'ANGLE - Vitesse à vide 12000 tr/mn / Diam. meule max. 125 (5) mm (") / Filetage de l'arbre UNF 3/8 -24 " / Haut. broche incluse 72 mm / Longueur 225 mm
Informations techniques
Attributs
| Vitesse à vide | 1200 rpm |
|---|---|
| Poids | 0,8 kg |
| Puissance | 950 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
745,75 € HT
/ unité
894,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
