Meuleuse droite pneumatique Atlas Copco 8423 0314 80, Vitesse à vide: 1200 rpm | Puissance: 350 W
Meuleuse Droite Gamme Pro
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Atlas Copco :8423 0314 80
Rubix :3075-5026973
Fabricant :8423031480
EAN :7322590011116

Documents
Détails articles : MEULEUSE ANGLE G2408-125
MEULEUSE D'ANGLE - Vitesse à vide 12000 tr/mn / Diam. meule max. 125 (5) mm (") / Filetage de l'arbre UNF 3/8 -24 " / Haut. broche incluse 72 mm / Longueur 225 mm
Informations techniques
Attributs
| Vitesse à vide | 1200 rpm |
|---|---|
| Poids | 0,9 kg |
| Puissance | 350 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
930,81 € HT
/ unité
1 116,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
