Disque à tronçonner Norton 66252831488
Meule pour machine fixe d'atelier métal BDX type 41
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norton :66252831488
Rubix :0059-0130381
EAN :3157626951722


Résumé technique
| Diamètre | 356 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 3 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
Documents
Détails articles : MEULE PLATE 41R 350X3X25,4 BDX METAL (STK) UE10
Norton jouit d'une réputation mondiale pour ses produits abrasifs de haute qualité et axés sur le travail. BDX, la gamme standard de disques de coupe pour les scies à découper et les machines fixes, offre à l'utilisateur d'excellentes solutions pour la plupart des applications à un niveau de prix très compétitif.
Applications
Découpage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 356 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 3 mm |
| Matériau abrasif | oxyde d'aluminium |
| Diamètre d'alésage | 25,4 mm |
| Forme | 41 |
| Grain | 36 |
| Vitesse maxi | 80 m/s |
| Série | bdx |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,80 € HT
/ 10 unités
200,16 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h