Disque à tronçonner Roebuck 886390
Disque diamant maçonnerie "expert"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :633611
Roebuck :886390
Rubix :R600-0719472
EAN :3660338398230



Documents
Détails articles : DISQUE DIAM. MACONNERIE. 125 MM TUILE-BRIQUE-PARPAING-GRANIT
Disque turbo ventilé à jante continue.
Précis et polyvalent.
Haute durée de vie et performance dans les matériaux abrasifs.
Applications
Types de matériaux à découper : tuile, tuile de Sainte Foy, brique, parpaing, granit, pierre naturelle.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Epaisseur | 2 mm |
| Matériau abrasif | diamant |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Forme | disque |
| Vitesse maxi | 80,16 m/s |
| Série | expert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,80 € HT
/ unité
63,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h