Références
Norton :69936675958
Rubix :0059-0025809
EAN :3157625200982

Détails articles : MEULE PLATE 01 250X25X76,2 3SG 60 LVS (STK)
Points forts
Très bonne capacité de coupe
Enlèvement de matière élevée et une durée de vie prolongée
Fiable sur aciers très durs
Enlèvement de matière élevée et une durée de vie prolongée
Fiable sur aciers très durs
Applications
Gros enlèvement de matière
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 250 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 76,2 mm |
| Largeur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
237,42 € HT
/ unité
284,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
