Meule d'affûtage de scies Norton 69936641422

Banc de roues - 39C

Voir les informations techniques

Références

Norton :69936641422
Rubix :0059-0505195
EAN :3157622962722
MEULE PLATE 01 200X25X20 39C80KVS (FAB) UE 2

Résumé technique

Diamètre extérieur200 mm
Diamètre intérieur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE PLATE 01 200X25X20 39C80KVS (FAB) UE 2


La gamme de meules d'établi et de meules sur socle Norton comprend tous les diamètres et toutes les tailles d'arbre, tous les types d'abrasifs et toutes les granulométries. Notre offre répond à tous les besoins en matière d'enlèvement de métal, d'ébavurage, de façonnage et d'affûtage : oxyde d'aluminium blanc pour les aciers à outils à haute vitesse, oxyde d'aluminium brun pour l'acier au carbone et carbure de silicium pour les métaux non ferreux et l'outillage en carbure.

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur200 mm
Diamètre intérieur25 mm
Largeur20 mm
292,86 HT
/ 2 unités
351,43 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours