Références
Norton :69936676452
Rubix :0059-0025771
Fabricant :579
EAN :3157626088824

Détails articles : MEULE PLATE 01 225X20X51 3SG 60 H12 VXPM (STK) UE 2
Points forts
Très bonne capacité de coupe
Enlèvement de matière élevée et une durée de vie prolongée
Fiable sur aciers très durs
Enlèvement de matière élevée et une durée de vie prolongée
Fiable sur aciers très durs
Applications
Gros enlèvement de matière
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 225 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 51 mm |
| Largeur | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
346,02 € HT
/ 2 unités
415,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
