Références
Norton :69936674881
Rubix :0059-0025283
Fabricant :297
EAN :3157625006713

Détails articles : MEULE BOISSEAU 06 150X63X32 38A 46 JVS (STK) UE 2
Idéal pour les matériaux sensibles à l'échauffement.
Applications
Idéal pour les matériaux sensibles à l'échauffement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 150 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 32 mm |
| Largeur | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
347,18 € HT
/ 2 unités
416,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
