Meule d'affûtage de scies Norton 66253049863
Meule vitrifiée pour rectification plane
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :66253049863
Rubix :0059-0288561
EAN :3157625790315

Détails articles : MEULE PLATE 01 300X40X76,2 IPA60EH20VTX (STK) UE 1
Grade EH pour rectification plane classique. Grade XH pour rectification plane avec tenue de profil.
Points forts
Débit matière très élevé permettant de réduire les temps de cycle.
Applications
Grade EH pour rectification plane classique. Grade XH pour rectification plane avec tenue de profil.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 300 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 76,2 mm |
| Largeur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
561,87 € HT
/ unité
674,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
