Références
Norton :69936674880
Rubix :0059-0025303
EAN :3157625006706

Détails articles : MEULE BOISSEAU 06 200X40X76,2 38A 46 KVS (SD) UE2
Idéal pour les matériaux sensibles à l'échauffement.
Applications
Idéal pour les matériaux sensibles à l'échauffement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 76,2 mm |
| Largeur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,28 € HT
/ unité
230,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
