Meule d'affûtage de scies Norton 69936676152
Meule plate de rectification 39C
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69936676152
Rubix :0059-0280695
Fabricant :676
EAN :3157625870451

Détails articles : MEULE PLATE 01 200X13X32 39C 80 JVS (STK) UE 2
Pour la rectification et l'affûtage sur carbures métalliques et les métaux non ferreux.
Applications
Pour la rectification et l'affûtage sur carbures métalliques et les métaux non ferreux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 200 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 32 mm |
| Largeur | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,54 € HT
/ 2 unités
274,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
