Meule d'affûtage de scies Flexovit 66252919145

Meule plate

Voir les informations techniques
Références
Flexovit :66252919145
Rubix :3311-0255574
EAN :8711479303227
MEULE PLATE TR 125X1,6X22,2 (STK) UE25
Résumé technique
Diamètre extérieur125 mm
Diamètre intérieur22,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE PLATE TR 125X1,6X22,2 (STK) UE25


Applications

General purpose : Usage général, universel. Acier / acier inoxydable. Long life : Haute efficacité, longue durée. Acier / Acier inoxydable. Fast Cut : Rapidité du taux d'enlèvement de métal. Acier / acier inoxydable.

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur125 mm
Diamètre intérieur22,2 mm
Largeur1,6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,88 HT
/ unité
4,66 TTC
Dont Eco-contribution : 4,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h