Meule d'affûtage de scies Norton 69936676106
Meule de rectification pour acier 1TGP
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69936676106
Rubix :0059-0025542
EAN :3157626008235

Détails articles : MEULE PLATE 01 180X13X32 1TGP 60 H12 VXPM (STK) UE 2
Pour les machines de puissance moyenne à élevée et avec broche rigide.
Points forts
Taux d'enlèvement de matière et durée de vie élevés.
Applications
Pour les machines de puissance moyenne à élevée et avec broche rigide.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 32 mm |
| Largeur | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,06 € HT
/ 2 unités
216,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
