Références
Norton :69936674859
Rubix :0059-0025253
Fabricant :290
EAN :3157625006256

Détails articles : MEULE BOISSEAU 06 100X50X32 38A 60 KVS (STK) UE 2
Idéal pour les matériaux sensibles à l'échauffement.
Applications
Idéal pour les matériaux sensibles à l'échauffement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 32 mm |
| Largeur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,10 € HT
/ 2 unités
253,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
