Références
Norton :69936675589
Rubix :0059-0025915
EAN :3157625085480

Détails articles : MEULE PLATE 01 355X50X127 AVS MOYENNE A36OVS (STK) UE 1
Meule résistante à usage général.
Points forts
Très résistante, convient pour le meulage de presque tous les types d'aciers.
Applications
Meule résistante à usage général.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 355 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 127 mm |
| Largeur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,48 € HT
/ unité
480,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
