Meule d'affûtage de scies Norton 69083155910
MEULE 01B 508X610X305 1SGN80JVX 3 MORCEAUX NON COLLES BIAIS
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69083155910
Rubix :0059-0374958
EAN :3157629701720
Détails articles : MEULE 01B 508X610X305 1SGN80JVX 3 MORCEAUX NON COLLES BIAIS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre extérieur | 610 mm |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 508 mm |
| Largeur | 305 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7 108,81 € HT
/ unité
8 530,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
