Meule d'affûtage de scies Norton 69936676582

Meule plate de rectification 39C

Voir les informations techniques
Références
Norton :69936676582
Rubix :0059-0330438
Fabricant :682
EAN :3157625651562
MEULE PLATE 01 180X20X32 39C 80LVS (STK) UE 2
Résumé technique
Diamètre extérieur180 mm
Diamètre intérieur32 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE PLATE 01 180X20X32 39C 80LVS (STK) UE 2


Pour la rectification et l'affûtage sur carbures métalliques et les métaux non ferreux.

Applications

Pour la rectification et l'affûtage sur carbures métalliques et les métaux non ferreux.

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur180 mm
Diamètre intérieur32 mm
Largeur20 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,07 HT
/ unité
121,28 TTC
  • Livraison habituellement sous (32) jours