Références
Caray :SPRO20/2P/MAS/B+3
Rubix :8186-7311551
Détails articles : ETABLI L200X70-2PIEDS 5010/HETRE MASSIF EP.40MM+CAISSON 3T
Plateau :
- Hêtre massif d’épaisseur 38 mm
- Dessous du plateau avec inserts
Structure :
- Tôle d’acier plié d’épaisseur 20/10e et 35/10e
- Pied profilé en «U» 70 x 50 mm
- Longerons de renforts soudés
- Traverse de liaison réglable 30x30 mm, ép. 15/10e
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs
Nombre de caissons max : 2
Points forts
Pieds avec équerres pour fixation au sol. Plateau en hêtre massif ép. 38 mm - ponçable.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 222,20 € HT
/ unité
1 466,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (38) jours
