Armoire Facom RWS2-MBSERBS, Type: Station Propreté / Clean Station | Hauteur: 812 mm | Largeur: 722 mm
RWS2 - STATION PROPRETE
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :RWS2-MBSERBS
Rubix :0139-5471045
EAN :3662424110313

Détails articles : STATION PROPRETE RWS2
Fait partie du système d'atelier Facom Roll Workshop System (RWS2)..Unité de base avec poubelle et porte-papier..Poubelle équipée de 2 paires de glissières à billes : Capacité de 75 litres - Charge maximale admissible 30 kg..Compartiment dédié au rouleau de papier et équipé d'un système de coupe facile. Rouleau de papier Ø250 mm maximum.Espace ouvert pour stockage supplémentaire.Les réhausses RWS2-BASEMBS peuvent être ajoutées pour atteindre une hauteur de 1012mm (plan de travail inclus)..Les vérins de pied JLS2.03 peuvent être ajoutés si besoin pour un alignement optimisé..Les côtés du meuble peuvent recevoir des accessoires latéraux JET (voir gamme d'accessoires dans le catalogue FACOM)..Meuble en acier. Peinture époxy..Dimensions hors tout : L 725 x P 505 x H 817 mm. (H 982 mm en ajoutant les réhausses RWS2-BASEMBS).
Informations techniques
Attributs
| Hauteur | 812 mm |
|---|---|
| Largeur | 722 mm |
| Couleur | noir |
| Type | station propreté / clean station |
| Profondeur | 500 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
639,88 € HT
/ unité
767,86 € TTC
Dont Eco-contribution : 1,8 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours