Armoire Facom JLS3-MBSSER, Type: Meuble bas | Hauteur: 840 mm | Largeur: 722 mm

Meuble bas propreté avec un tiroir déchets rouge - JETLine

Voir les informations techniques

Références

Facom :JLS3-MBSSER
Rubix :0139-7333583
EAN :3662424172755
MEUBLE BAS PROPRETE ROUGE

Détails articles : MEUBLE BAS PROPRETE ROUGE


Une rehausse peut être ajoutée pour passer d'une hauteur de 880 mm à 1055 mm (plan de travail de 40 mm inclus). Condamnation centralisée par serrure à clé (barillet interchangeable). Equipé de 4 vérins de pieds sur rotule pour un réglage parfait. Compatible avec les accessoires latéraux de la gamme JET Meuble bas avec un tiroir déchets. .

Informations techniques


Attributs
Couleurrouge
Typemeuble bas
735,35 € HT
/ unité
882,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours