Armoire Facom JLS3-CHDPPBS, Type: Coffre haut | Hauteur: 1454 mm | Largeur: 505 mm

Coffre haut double à porte pleine noir - JETLine

Voir les informations techniques

Références

Facom :JLS3-CHDPPBS
Rubix :0139-5463513
EAN :3662424109034
COFFRE HAUT DOUBLE PORTE PLEINE ROUGE

Détails articles : COFFRE HAUT DOUBLE PORTE PLEINE ROUGE


Idéal pour le rangement de documentations ou de consommables. Porte relevable en tôle équipée de deux vérins à gaz, testés pour 10 000 ouvertures/fermetures. Charge admissible 50 kg. Tôle d’acier peinte époxy (épaisseur 12/10ème). Fixation rapide et simple sur un élément bas grâce au kit de montage. Fixation facile et directe au mur. Condamnation centralisée par serrure à clé (barillet interchangeable).

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Typecoffre haut
555,79 HT
/ unité
666,95 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours