Armoire Facom JLS3-MBSSERBS, Type: Meuble bas | Hauteur: 840 mm | Largeur: 722 mm
Meuble bas propreté avec un tiroir à déchets noir - JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-MBSSERBS
Rubix :0139-7333582
EAN :3662424172762
Détails articles : MEUBLE BAS PROPRETE NOIR
Une rehausse peut être ajoutée pour passer d'une hauteur de 880 mm à 1055 mm (plan de travail de 40 mm inclus). Condamnation centralisée par serrure à clé (barillet interchangeable). Equipé de 4 vérins de pieds sur rotule pour un réglage parfait. Compatible avec les accessoires latéraux de la gamme JET Meuble bas avec un tiroir déchets.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Type | meuble bas |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
734,92 € HT
/ unité
881,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

