Armoire à rideau Facom JLS3-MHTRBS, Type: Meuble haut

Meuble haut à triple rideau noir - JETLine

Voir les informations techniques
Références
Facom :JLS3-MHTRBS
Rubix :0139-7333602
EAN :3662424109447
MEUBLE HAUT TRIPLE RIDEAU NOIR
Résumé technique
Typemeuble haut

Détails articles : MEUBLE HAUT TRIPLE RIDEAU NOIR


Le meuble triple permet le rangement d’outils et/ou objets longs et encombrants qui ne trouvent pas leur place dans un meuble standard. Les panneaux d’accrochage vertical offrent une visibilité et un accès direct aux outils. Le rideau à ouverture 100% offre un accès total à l’ensemble de l’outillage. Equipé d’un panneau perforé (6 x 6 mm au pas de 12 mm) pour une fixation des outils avec la gamme de crochets CKS. Dimensions utiles du volume d’accrochage : L. 1330 x P. 183 x H. 909mm. Tôle d’acier peinte époxy (épaisseur 12/10ème). Fixation facile et directe sur un meuble bas avec plan de travail. .

Informations techniques


Attributs
Typemeuble haut
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 580,10 HT
/ unité
1 896,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours