Armoire à rideau Facom JLS3-MHDR, Type: Meuble haut | Hauteur: 1005 mm | Largeur: 1455 mm
Meuble haut à double rideau noir - JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-MHDR
Rubix :0139-7333604
EAN :3662424109355
Détails articles : MEUBLE HAUT A DOUBLE RIDEAU ROUGE
Le meuble double permet le rangement d’outils et/ou objets longs et encombrants qui ne trouvent pas leur place dans un meuble standard. Les panneaux d’accrochage vertical offrent une visibilité et un accès direct aux outils. Le rideau à ouverture 100% offre un accès total à l’ensemble de l’outillage. Equipé d’un panneau perforé (6 x 6 mm au pas de 12 mm) pour une fixation des outils avec la gamme de crochets CKS. Rideau à lames, fermeture par serrure à clé. Se fixe directement et simplement sur le plan de travail ou sur le mur. Pas besoin de kit de montage.
Informations techniques
Attributs
| Type | meuble haut |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 281,23 € HT
/ unité
1 537,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

