Armoire à rideau Spartex 898442, Type: Armoire à rideau haute | Hauteur: 1980 mm | Largeur: 1000 mm
Armoire à rideaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :898442
Rubix :Z600-7348196
EAN :3660338521683




Résumé technique
| Type | armoire à rideau haute |
|---|---|
| Hauteur | 1980 mm |
| Largeur | 1000 mm |
Documents
Détails articles : ARMOIRE HAUTE RIDEAUX 4 TAB, 1980X1000X430
Armoire à rideaux pour documents ou équipements légers. Bâti en tôle d'acier 8/10ème
Tablettes réglables au pas de 25 mm (2 pour les armoires basses, 4 pour les hautes), charge 80 kg.
Portes à rideaux en bi-lame en PVC classement au feu M1 rigide extrudé, articulé par charnières plastifiées.
Poignée design avec préhension ergonomique, fermeture serrure 1 point fournie avec 2 clés capuchonnées dont 1 articulée.
Kit vérins positionné sous chaque armoire permettant un reglage de 20mm par l'intérieur
Bâti et portes gris RAL 7035, tablettes gris anthracite RAL 7021.
Tablettes réglables au pas de 25 mm (2 pour les armoires basses, 4 pour les hautes), charge 80 kg.
Portes à rideaux en bi-lame en PVC classement au feu M1 rigide extrudé, articulé par charnières plastifiées.
Poignée design avec préhension ergonomique, fermeture serrure 1 point fournie avec 2 clés capuchonnées dont 1 articulée.
Kit vérins positionné sous chaque armoire permettant un reglage de 20mm par l'intérieur
Bâti et portes gris RAL 7035, tablettes gris anthracite RAL 7021.
Points forts
Fonctionnement maniable et silencieux
Informations techniques
Attributs
| Type | armoire à rideau haute |
|---|---|
| Hauteur | 1980 mm |
| Largeur | 1000 mm |
| Profondeur | 430 mm |
| Nombre de tablettes | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
888,58 € HT
/ unité
1 066,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours