Armoire à rideau Spartex 898443, Type: Armoire à rideau haute | Hauteur: 1980 mm | Largeur: 1200 mm
Armoire à rideaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :898443
Rubix :Z600-7348208
EAN :3660338521690




Résumé technique
| Type | armoire à rideau haute |
|---|---|
| Hauteur | 1980 mm |
| Largeur | 1200 mm |
Documents
Détails articles : ARMOIRE HAUTE RIDEAUX 4 TAB, 1980X1200X430
Armoire à rideaux pour documents ou équipements légers. Bâti en tôle d'acier 8/10ème
Tablettes réglables au pas de 25 mm (2 pour les armoires basses, 4 pour les hautes), charge 80 kg.
Portes à rideaux en bi-lame en PVC classement au feu M1 rigide extrudé, articulé par charnières plastifiées.
Poignée design avec préhension ergonomique, fermeture serrure 1 point fournie avec 2 clés capuchonnées dont 1 articulée.
Kit vérins positionné sous chaque armoire permettant un reglage de 20mm par l'intérieur
Bâti et portes gris RAL 7035, tablettes gris anthracite RAL 7021.
Tablettes réglables au pas de 25 mm (2 pour les armoires basses, 4 pour les hautes), charge 80 kg.
Portes à rideaux en bi-lame en PVC classement au feu M1 rigide extrudé, articulé par charnières plastifiées.
Poignée design avec préhension ergonomique, fermeture serrure 1 point fournie avec 2 clés capuchonnées dont 1 articulée.
Kit vérins positionné sous chaque armoire permettant un reglage de 20mm par l'intérieur
Bâti et portes gris RAL 7035, tablettes gris anthracite RAL 7021.
Points forts
Fonctionnement maniable et silencieux
Informations techniques
Attributs
| Type | armoire à rideau haute |
|---|---|
| Hauteur | 1980 mm |
| Largeur | 1200 mm |
| Profondeur | 430 mm |
| Nombre de tablettes | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
973,42 € HT
/ unité
1 168,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours