Armoire à rideau Thur Metall 84.800.333, Type: Armoire à rideau | Hauteur: 1950 mm | Largeur: 1005 mm
Armoire à rideaux 64 outils
Voir les informations techniquesRéférences
Thur Metall :84.800.333
Rubix :4774-7072483

Détails articles : ARMOIRE A RIDEAU 64 OUTILS L1005XP690XH1950
Composé de 8 racks de 8 porte-outils. Dimensions : L 1005 x p 690 x h 1950 mm.
Informations techniques
Attributs
| Type | armoire à rideau |
|---|---|
| Hauteur | 1950 mm |
| Nombre de tablettes | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 309,62 € HT
/ unité
3 971,54 € TTC
Dont Eco-contribution : 7,8 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours
