Armoire à rideau Facom JLS3-MHTR, Type: Meuble haut | Hauteur: 1005 mm | Largeur: 2182 mm
Meuble haut à triple rideau rouge - JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-MHTR
Rubix :0139-7333609
EAN :3662424109430
Détails articles : MEUBLE HAUT TRIPLE RIDEAU ROUGE
Le meuble triple permet le rangement d’outils et/ou objets longs et encombrants qui ne trouvent pas leur place dans un meuble standard. Les panneaux d’accrochage vertical offrent une visibilité et un accès direct aux outils. Le rideau à ouverture 100% offre un accès total à l’ensemble de l’outillage. Equipé d’un panneau perforé (6 x 6 mm au pas de 12 mm) pour une fixation des outils avec la gamme de crochets CKS. Dimensions utiles du volume d’accrochage : L. 1330 x P. 183 x H. 909mm. Tôle d’acier peinte époxy (épaisseur 12/10ème). Fixation facile et directe sur un meuble bas avec plan de travail. .
Informations techniques
Attributs
| Type | meuble haut |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 580,10 € HT
/ unité
1 896,12 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence

