Armoire à rideau Spartex 898441, Type: Armoire à rideau basse | Hauteur: 1020 mm | Largeur: 1200 mm
Armoire à rideaux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :898441
Rubix :Z600-7348207
EAN :3660338521676




Résumé technique
| Type | armoire à rideau basse |
|---|---|
| Hauteur | 1020 mm |
| Largeur | 1200 mm |
Documents
Détails articles : ARMOIRE BASSE RIDEAUX 2 TAB, 1020X1200X430
Armoire à rideaux pour documents ou équipements légers. Bâti en tôle d'acier 8/10ème
Tablettes réglables au pas de 25 mm (2 pour les armoires basses, 4 pour les hautes), charge 80 kg.
Portes à rideaux en bi-lame en PVC classement au feu M1 rigide extrudé, articulé par charnières plastifiées.
Poignée design avec préhension ergonomique, fermeture serrure 1 point fournie avec 2 clés capuchonnées dont 1 articulée.
Kit vérins positionné sous chaque armoire permettant un reglage de 20mm par l'intérieur
Bâti et portes gris RAL 7035, tablettes gris anthracite RAL 7021.
Tablettes réglables au pas de 25 mm (2 pour les armoires basses, 4 pour les hautes), charge 80 kg.
Portes à rideaux en bi-lame en PVC classement au feu M1 rigide extrudé, articulé par charnières plastifiées.
Poignée design avec préhension ergonomique, fermeture serrure 1 point fournie avec 2 clés capuchonnées dont 1 articulée.
Kit vérins positionné sous chaque armoire permettant un reglage de 20mm par l'intérieur
Bâti et portes gris RAL 7035, tablettes gris anthracite RAL 7021.
Points forts
Fonctionnement maniable et silencieux
Informations techniques
Attributs
| Type | armoire à rideau basse |
|---|---|
| Hauteur | 1020 mm |
| Largeur | 1200 mm |
| Profondeur | 430 mm |
| Nombre de tablettes | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
761,79 € HT
/ unité
914,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours