Mètre ruban SAM LU-9020, Longueur: 20 m | Largeur: 13 mm | Boîtier: Métal
Mesures Longues Ruban Acier Boîtier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :LU-9020
Rubix :0149-5039363
EAN :3272670457904
Documents
Détails articles : MESURE LONGUE A POIGNEE LU-9020
Gradué recto.Classe de précision II.Manivelle escamotable.Boîtier métallique revêtu simili.Étalonnés et calibrés à une température de 20° sous 2 daN de tension.
Informations techniques
Attributs
| Boîtier | métal |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
| Largeur | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,68 € HT
/ unité
130,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


