Bac de rétention pour fût Fimm 845008052, Matière: PEHD
Bacs à sel, sable et absorbant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :845008052
Rubix :2413-7237146
EAN :3666025400781

Documents
Détails articles : BAC A SEL PEHD ROUGE 100 L
Idéal pour stocker sel, sable et absorbant, d'une capacité de 100 L.Faible encombrement.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 100 l |
|---|---|
| Hauteur | 420 mm |
| Longueur | 750 mm |
| Largeur | 680 mm |
| Type | bac à sel |
| Matière | pehd |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
324,28 € HT
/ unité
389,14 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours
