Bac de rétention pour fût Fimm 845009504, Matière: PEHD recyclé avec caillebotis en acier galvanisé
Bac avec caillebotis en acier galvanisé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :845009504
Rubix :2413-7237157
EAN :3666025400880

Documents
Détails articles : BAC DE RETENTION RECYCLE NOIR 220L - 2 FUTS
Bac en polyéthylène recyclé permet le stockage de produits chimiques et répond aux mêmes propriétés que la gamme classique PEHD.Insensible à la corrosion, inertes à de nombreux produits chimiques et entièrement protégés contre les UV.Coûts de transport et de stockage limités grâce à son système emboîtable.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 225 l |
|---|---|
| Hauteur | 495 mm |
| Longueur | 1265 mm |
| Largeur | 700 mm |
| Type | bac de rétention |
| Matière | pehd recyclé avec caillebotis en acier galvanisé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
430,41 € HT
/ unité
516,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours
