Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 8530897
Mât d’ancrage à hauteur réglable
Voir les informations techniquesRéférences
3M :8530897
Rubix :0520-6193467
Fabricant :7100263340
EAN :3660570057360
Détails articles : MAT REG DBI-SALA FLEXIGUARD M200 M200 5,3M A 7,6M 2 UT DEP 3,7M
Le système modulaire de potence Flexiguard™ de 3M™ DBI-SALA® se compose d’un ensemble modulaire de composants qui, lorsqu’ils sont correctement configurés, constituent un système d’ancrage aérien portable. Le mât FlexiGuard™ M200 de 3M™ DBI-SALA® est fabriqué en acier revêtu de poudre. Sa conception à hauteur réglable permet une transportabilité maximale et une adaptation à différents environnements de travail. Le réglage du système peut être effectué manuellement à l’aide du treuil intégré pour les modèles réglables, ou en repositionnant les fixations de rail sur les modèles semi-fixes. Le système modulaire de potence Flexiguard™ de 3M™ DBI SALA® est un ensemble de composants modulaires pouvant être configurés de multiples façons pour créer des solutions d’ancrage aérien hautement portables et hautement configurables. Une combinaison d’ensembles de base et de mât peut être interchangée avec une variété d’accessoires afin d’adapter sur mesure une solution à une application ou un environnement spécifique. Des mesures importantes ont été prises pour créer une conception maximisant la portabilité grâce à un large éventail de méthodes de transport. De nombreuses options de hauteur de mât réglable sont associées à diverses distances en porte-à-faux et à différentes capacités utilisateur afin de répondre à des exigences clients uniques et évolutives.
Points forts
•Composants de montant et de gousset en acier revêtu de poudre
La longueur de rail étendue augmente la zone de travail en sécurité par rapport à nos systèmes de potence précédents
La hauteur d’ancrage étendue améliore les capacités dans diverses applications par rapport à nos systèmes de potence précédents
Le verrouillage automatique du mât aide à empêcher tout mouvement incontrôlé du mât
Rail de chariot extrudé en aluminium
Mât rotatif jusqu’à 360 degrés avec poignée de rotation rabattable
Versions à montage permanent ou portable disponibles
Construction en acier inoxydable / nylon
Capacité de réglage de la hauteur assistée par puissance pour les modèles réglables
Indicateurs de niveau intégrés (bases à contrepoids). Boîte de contrepoids amovible (bases à contrepoids) avec poches pour fourches intégrées et points de fixation pour anneau de levage (kit de levage vendu séparément). Base ouverte multidirectionnelle conçue pour s’adapter à un large éventail de formes et de tailles de fourches
Surface de marche antidérapante 3M™ Safety-Walk™ (bases à contrepoids)
Mobilité accrue du système avec kit de roulettes en option
La longueur de rail étendue augmente la zone de travail en sécurité par rapport à nos systèmes de potence précédents
La hauteur d’ancrage étendue améliore les capacités dans diverses applications par rapport à nos systèmes de potence précédents
Le verrouillage automatique du mât aide à empêcher tout mouvement incontrôlé du mât
Rail de chariot extrudé en aluminium
Mât rotatif jusqu’à 360 degrés avec poignée de rotation rabattable
Versions à montage permanent ou portable disponibles
Construction en acier inoxydable / nylon
Capacité de réglage de la hauteur assistée par puissance pour les modèles réglables
Indicateurs de niveau intégrés (bases à contrepoids). Boîte de contrepoids amovible (bases à contrepoids) avec poches pour fourches intégrées et points de fixation pour anneau de levage (kit de levage vendu séparément). Base ouverte multidirectionnelle conçue pour s’adapter à un large éventail de formes et de tailles de fourches
Surface de marche antidérapante 3M™ Safety-Walk™ (bases à contrepoids)
Mobilité accrue du système avec kit de roulettes en option
Applications
Industrie générale
Informations techniques
Attributs
| Type | ancrage de mât à hauteur réglable |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39 151,45 € HT
/ unité
46 981,74 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours






