Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 8530911
Kit de poches de fourche
Voir les informations techniquesRéférences
3M :8530911
Rubix :2771-6292133
Fabricant :7100314339
Détails articles : KIT CHARIOT ELEVATEUR A DU BRAS MODULAIRE 3M DBI-SALA
Le kit de transport de mât pour poche de chariot élévateur 3M™ DBI-SALA® FlexiGuard™ M100 est conçu pour faciliter le transport du système. Ce kit permet de séparer le mât de la base et de le transporter verticalement à l’aide d’un chariot élévateur. Le système modulaire de potence 3M™ DBI SALA® Flexiguard™ est un ensemble de composants modulaires pouvant fournir des solutions d’ancrage aérien portables et configurables. Une combinaison d’ensembles base et mât peut être échangée avec une variété d’accessoires pour une application ou un environnement spécifique. Des mesures importantes ont été prises pour créer une conception maximisant la portabilité grâce à une grande variété de méthodes de transport. De nombreuses options de hauteur de mât réglable sont associées à une variété de distances en porte-à-faux et de capacités utilisateur afin de répondre aux exigences des clients. Le kit de transport de mât pour chariot élévateur M100 a été conçu pour faciliter le transport du système en permettant de séparer le mât de la base et de le déplacer verticalement à l’aide d’un chariot élévateur.
Points forts
•Permet de séparer le mât de la base et de le transporter verticalement à l’aide d’un chariot élévateur
Conçu pour faciliter le transport du système
Aide à maximiser l’utilisation dans divers emplacements
Le kit de poche de fourche modulaire pour potence 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ M100 (PN 8530911) est conçu pour être utilisé avec les produits de systèmes d’accès 8530874, 8530875, 8530876 et 8530877
Conçu pour faciliter le transport du système
Aide à maximiser l’utilisation dans divers emplacements
Le kit de poche de fourche modulaire pour potence 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ M100 (PN 8530911) est conçu pour être utilisé avec les produits de systèmes d’accès 8530874, 8530875, 8530876 et 8530877
Applications
Construction
Informations techniques
Attributs
| Type | kit de poches de fourche |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 263,53 € HT
/ unité
1 516,24 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
