Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 8530898
Ancrage de mât à hauteur réglable
Voir les informations techniquesRéférences
3M :8530898
Rubix :2771-6291922
Fabricant :7100263341
Détails articles : BRAS MODULAIRE 3M DBI-SALA FLEXIGUARD M200 POUR ANCRAGE DE
Le système de potence modulaire 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ se compose d’un ensemble modulaire de composants qui, correctement configurés, constituent un système d’ancrage aérien portable. Le mât 3M™ DBI-SALA® FlexiGuard™ M200 est fabriqué en acier avec revêtement poudré. La conception à hauteur réglable permet une transportabilité maximale et une adaptation à différents environnements de travail. Le réglage du système peut s’effectuer manuellement à l’aide du treuil intégré pour les modèles réglables, ou en repositionnant les fixations de rail sur les modèles semi-fixes. Le système de potence modulaire 3M™ DBI SALA® Flexiguard™ est un ensemble de composants modulaires pouvant être configurés de multiples façons afin de créer des solutions d’ancrage aérien hautement portables et hautement configurables. Une combinaison d’ensembles de base et de mât peut être interchangée avec divers accessoires afin d’adapter sur mesure une solution à une application ou un environnement spécifique. Des mesures importantes ont été prises pour créer une conception optimisant la portabilité grâce à une grande variété de modes de transport. De nombreuses options de hauteur de mât réglable sont associées à une variété de distances en porte-à-faux et de capacités utilisateur afin de répondre à des exigences clients uniques et dynamiques.
Points forts
•Composants de montant et de gousset en acier avec revêtement poudré
La longueur de rail étendue augmente la zone de travail en sécurité par rapport à nos précédents systèmes de potence
La hauteur d’ancrage étendue améliore les capacités dans diverses applications par rapport à nos précédents systèmes de potence
Le verrouillage automatique du mât aide à empêcher tout mouvement incontrôlé du mât
Rail de chariot extrudé en aluminium
Mât rotatif jusqu’à 360 degrés avec poignée de rotation relevable
Versions à montage permanent ou portable disponibles
Construction en acier inoxydable / nylon
Capacité de réglage de la hauteur assistée par puissance pour les modèles réglables
Indicateurs de niveau intégrés (bases à contrepoids). Boîte de contrepoids amovible (bases à contrepoids) avec poches pour fourches intégrées et points de fixation pour anneau de levage (kit de levage vendu séparément). Base ouverte multidirectionnelle conçue pour s’adapter à un large éventail de formes et de tailles de fourches
Surface de marche antidérapante 3M™ Safety-Walk™ (bases à contrepoids)
Mobilité supplémentaire du système avec kit de roues pivotantes en option
La longueur de rail étendue augmente la zone de travail en sécurité par rapport à nos précédents systèmes de potence
La hauteur d’ancrage étendue améliore les capacités dans diverses applications par rapport à nos précédents systèmes de potence
Le verrouillage automatique du mât aide à empêcher tout mouvement incontrôlé du mât
Rail de chariot extrudé en aluminium
Mât rotatif jusqu’à 360 degrés avec poignée de rotation relevable
Versions à montage permanent ou portable disponibles
Construction en acier inoxydable / nylon
Capacité de réglage de la hauteur assistée par puissance pour les modèles réglables
Indicateurs de niveau intégrés (bases à contrepoids). Boîte de contrepoids amovible (bases à contrepoids) avec poches pour fourches intégrées et points de fixation pour anneau de levage (kit de levage vendu séparément). Base ouverte multidirectionnelle conçue pour s’adapter à un large éventail de formes et de tailles de fourches
Surface de marche antidérapante 3M™ Safety-Walk™ (bases à contrepoids)
Mobilité supplémentaire du système avec kit de roues pivotantes en option
Applications
Transport
Informations techniques
Attributs
| Type | ancrage de mât à hauteur réglable |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27 401,45 € HT
/ unité
32 881,74 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours






