Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 8530894

Mât d’ancrage à hauteur réglable

Voir les informations techniques

Références

3M :8530894
Rubix :2771-6292666
Fabricant :7100314332
BRAS MODULAIRE 3M DBI-SALA FLEXIGUARD M200 POUR ANCRAGE DE

Résumé technique

Typemât d’ancrage à hauteur réglable

Détails articles : BRAS MODULAIRE 3M DBI-SALA FLEXIGUARD M200 POUR ANCRAGE DE


Le système de potence modulaire 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ se compose d’un ensemble modulaire de composants qui, lorsqu’ils sont correctement configurés, constituent un système d’ancrage portable en hauteur. Le mât 3M™ DBI-SALA® FlexiGuard™ M200 est fabriqué en acier revêtu de poudre. La conception à hauteur réglable permet une transportabilité maximale et une adaptation à différents environnements de travail. Le réglage du système peut être effectué manuellement grâce au treuil intégré pour les modèles réglables, ou en repositionnant les fixations de rail sur les modèles semi-fixes. Le système de potence modulaire 3M™ DBI SALA® Flexiguard™ est une collection de composants modulaires qui peuvent être configurés de multiples façons pour créer des solutions d’ancrage en hauteur hautement portables et hautement configurables. Une combinaison d’ensembles de base et de mât peut être interchangée avec divers accessoires afin d’adapter une solution sur mesure à une application ou à un environnement spécifique. D’importantes mesures ont été prises pour créer une conception maximisant la portabilité grâce à une grande variété de modes de transport. De nombreuses options de hauteur de mât réglable sont associées à une variété de distances en porte-à-faux et de capacités utilisateur afin de répondre à des exigences clients uniques et dynamiques.

Points forts

•Composants de montant et de gousset en acier revêtu de poudre
La longueur de rail prolongée augmente la zone de travail sûre par rapport à nos systèmes de potence précédents
La hauteur d’ancrage prolongée améliore les capacités dans diverses applications par rapport à nos systèmes de potence précédents
Le verrouillage automatique du mât aide à empêcher les mouvements incontrôlés du mât
Rail de chariot extrudé en aluminium
Mât rotatif jusqu’à 360 degrés avec poignée de rotation relevable
Disponibles en versions fixes ou portables
Construction en acier inoxydable / nylon
Capacité de réglage de la hauteur assistée par puissance pour les modèles réglables
Indicateurs de niveau intégrés (bases à contrepoids). Boîte de contrepoids amovible (bases à contrepoids) avec logements pour fourches intégrés et points de fixation pour anneau de levage (kit de levage vendu séparément). Base ouverte multidirectionnelle conçue pour accueillir un large éventail de formes et de tailles de fourches
Surface de marche antidérapante 3M™ Safety-Walk™ (bases à contrepoids)
Mobilité accrue du système avec kit de roulettes en option

Applications

Industriel général

Informations techniques


Attributs
Typemât d’ancrage à hauteur réglable
26 685,69 € HT
/ unité
32 022,83 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours