Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 8530888
Ensemble de base à montage au sol
Voir les informations techniquesRéférences
3M :8530888
Rubix :2771-6292665
Fabricant :7100263342
Détails articles : BRAS MODULAIRE BASE DE MAT PERMANENTE AU SOL 3M DBI-SALA
Le système de potence modulaire 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ se compose d’un ensemble modulaire de composants qui, lorsqu’ils sont correctement configurés, constituent un système d’ancrage aérien portable. La base de montage permanent 3M™ DBI-SALA® FlexiGuard™ M200 est fabriquée en acier revêtu par poudrage. La conception à hauteur réglable permet une transportabilité maximale et une adaptation à différents environnements de travail. Le réglage du système peut être effectué manuellement à l’aide du treuil intégré pour les modèles réglables, ou en déplaçant les fixations de rail sur les modèles semi-fixes. Le système de potence modulaire 3M™ DBI SALA® Flexiguard™ est un ensemble de composants modulaires qui peuvent être configurés de multiples façons afin de créer des solutions d’ancrage aérien hautement transportables et hautement configurables. Une combinaison d’ensembles de base et de mât peut être interchangée avec מגוון d’accessoires pour adapter sur mesure une solution à une application ou un environnement spécifique. Des mesures importantes ont été prises pour créer une conception maximisant la transportabilité grâce à une grande variété de méthodes de transport. De nombreuses options de hauteur de mât réglable sont associées à diverses portées en porte-à-faux et capacités d’utilisation afin de répondre aux exigences uniques et dynamiques des clients.
Points forts
•Conception à montage permanent
Fonctionne de manière optimale avec tous les ensembles de mât de la série M200
Construction robuste en acier revêtu par poudrage
Fonctionne de manière optimale avec tous les ensembles de mât de la série M200
Construction robuste en acier revêtu par poudrage
Applications
Exploitation minière
Informations techniques
Attributs
| Type | ensemble de base à montage au sol |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 866,48 € HT
/ unité
4 639,78 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
