Marteau Mob 0136400301, Type: Masse et Massette | Longueur: 800 mm
Masse Couple Angles Abattus Manche Bois
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0136400301
Rubix :0146-5022651
EAN :3303800136434

Documents
Détails articles : MASSE COUPLE 136-1 4000EH
Masse couple angles abattus - têtes bombées - manche hickory - bois très dur pour des usages intensifs - emmanchement droit.
NF ISO 15601
NF ISO 15601
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Longueur | 800 mm |
| Diamètre | 62 mm |
| Manche | hickory |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,75 € HT
/ unité
94,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
