Marteau Facom 208A.40CBA, Type: Masse et Massette | Longueur: 323 mm | Poids: 615 g
207A-208A - Massettes à embouts interchangeables
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :208A.40CBA
Rubix :0139-5179755
EAN :3148518595445



Documents
Détails articles : MASSETTE ACIER 40MM - 208A.40CBA - (UC5)
207A-208A - Massettes à embouts interchangeables
- 207A : Massettes série "légère" corps aluminium.
- 208A : Massettes série "lourde" corps acier.
- Un nombre réduit d'embouts vous est proposé monté, mais vous pouvez composer vous-même votre massette en choisissant un corps de masse, et deux embouts de votre choix.
- Embouts disponibles :
- Série EA : néoprène.
- Série EB : polyuréthane.
- Série EC : nylon.
Points forts
Excellente résistance mécanique.
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Section | 40 mm |
| Longueur | 323 mm |
| Poids | 615 g |
| Diamètre | 40 mm |
| Forme | rond |
| Manche | acier |
| Matière | nylon / polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,11 € HT
/ unité
63,73 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h