Marteau Roebuck 840406, Type: Masse et Massette | Longueur: 290 mm | Poids: 330 g

Security 1 massette embouts interchangeables

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :840406
Rubix :C600-5177699
EAN :3660338058714
MASSETTE A EMBOU INTERCHANGABLE SECURITY 1 D30
brand logo

Résumé technique

Typemasse et massette
Section30 mm
Longueur290 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MASSETTE A EMBOU INTERCHANGABLE SECURITY 1 D30


Grande facilité de changement des embouts.

Manche Hickory, profil ergonomique, surface antidérapante.

Coquilles de sécurité en fonte avec des rainures pour l’assemblage des embouts et du manche.

Composition :

- Embout bleu :souple, élastomère résistant à l’usure - shore 21 D.

- Embout orange : dur, acétate de cellulose résistant à l’usure - shore 72 D Certifiée GS, sécurité contrôlée.

Fabrication Allemande.

Points forts

Coquilles de sécurité en fonte
Massette polyvalente
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typemasse et massette
Section30 mm
Longueur290 mm
Poids330 g
Diamètre30 mm
Formerond
Manchehickory
Longueur de tête87 mm
34,53 € HT
/ unité
41,44 € TTC
brand logo
Prix dégressifs
1 unité
34,53 € HT / unité
3 à 5
32,16 € HT / unité
6 et plus
30,12 € HT / unité
  • En stock, expédié sous 24/48h