Marteau Roebuck 826876, Type: Masse et Massette | Longueur: 300 mm | Poids: 659 g
Massette sans rebond
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :826876
Rubix :C600-5166509
EAN :3660338045349

Documents
Détails articles : MASSETTE SS REBOND EMBOUT 35MM
Profil ergonomique, surface antidérapante.
Manche acier, tête comprenant des billes en fonte pour un travail sans rebond.
Réduit la sollicitation des articulations, des tendons et muscles.
Embout dureté : 65 shore D Transmission de force supplémentaire grâce à la masse de la tête qui l’augmente de 25%.
Protège les surfaces de frappe délicates et les angles. Certifiée GS, sécurité contrôlée.
Manche acier, tête comprenant des billes en fonte pour un travail sans rebond.
Réduit la sollicitation des articulations, des tendons et muscles.
Embout dureté : 65 shore D Transmission de force supplémentaire grâce à la masse de la tête qui l’augmente de 25%.
Protège les surfaces de frappe délicates et les angles. Certifiée GS, sécurité contrôlée.
Points forts
Idéal lors de serrage ou de deserrage si vous travaillez à l'aveugle
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Section | 35 mm |
| Longueur | 300 mm |
| Poids | 659 g |
| Diamètre | 35 mm |
| Forme | rond |
| Manche | acier |
| Longueur de tête | 118 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,83 € HT
/ unité
62,20 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h