Marteau Mob 0200400301, Type: Marteau de planage | Longueur: 315 mm | Poids: 1000 g
Marteau À Garnir Manche Bois
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :0200400301
Rubix :0146-5022812
EAN :3303800200326

Documents
Détails articles : MARTEAU A GARNIR 200 40EH
Marteau à garnir tête ronde - manche hickory très dur - haute résistance avec bagues de protection sous la tête et à l'extrémité du manche.
NF E 71015 / NF ISO 15601
NF E 71015 / NF ISO 15601
Informations techniques
Attributs
| Type | marteau de planage |
|---|---|
| Section | 40 mm |
| Longueur | 315 mm |
| Poids | 1000 g |
| Longueur de tête | 147 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,19 € HT
/ unité
75,83 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
