Marteau Roebuck 862407, Type: Masse et Massette | Longueur: 305 mm | Poids: 792 g
Massette sans rebond shore +
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Roebuck :862407
Rubix :C600-5276813
EAN :3660338170980

Documents
Détails articles : MASSETTE SANS REBOND 40MM SHORE +
Profil ergonomique, surface antidérapante.
Embout dureté : 80 shore D Manche acier, tête comprenant des billes en fonte pour un travail sans rebond.
Réduit la sollicitation des articulations, des tendons et des muscles.
Transmission de force supplémentaire grâce à la masse de la tête qui l’augmente de 25%.
Protège les surfaces de frappe délicates et les angles. Certifiée GS, sécurité contrôlée.
Embout dureté : 80 shore D Manche acier, tête comprenant des billes en fonte pour un travail sans rebond.
Réduit la sollicitation des articulations, des tendons et des muscles.
Transmission de force supplémentaire grâce à la masse de la tête qui l’augmente de 25%.
Protège les surfaces de frappe délicates et les angles. Certifiée GS, sécurité contrôlée.
Points forts
High hardness socket
Informations techniques
Attributs
| Type | masse et massette |
|---|---|
| Section | 40 mm |
| Longueur | 305 mm |
| Poids | 792 g |
| Diamètre | 40 mm |
| Forme | rond |
| Manche | acier |
| Longueur de tête | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,46 € HT
/ unité
83,35 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h