Masque optoélectronique
Le masque optoélectronique a transformé les conditions de travail du soudeur professionnel. Dotée d'un filtre à cristaux liquides piloté électroniquement, cette protection réagit en quelques fractions de milliseconde à l'amorçage de l'arc, passant automatiquement d'un état clair à une teinte de protection calibrée. Fini le geste d'abaissement manuel du casque avant chaque cordon : le masque optoélectronique intervient en temps réel, protégeant simultanément la rétine, la cornée et le visage des rayonnements ultraviolets et infrarouges émis lors du soudage. Retrouvez notre sélection complète dans les protections du soudeur disponibles chez RUBIX.
Fonctionnement d'un masque optoélectroniqueLe principe repose sur des cellules à cristaux liquides intégrées dans le filtre optique. Avant l'amorçage de l'arc, le filtre est en état clair - généralement une teinte DIN 3 à 4 - permettant au soudeur de positionner sa torche et de visualiser le joint sans lever le masque. Dès que les cellules solaires ou les détecteurs UV/IR captent le rayonnement de l'arc, le filtre bascule en quelques dixièmes de milliseconde vers la teinte de protection sélectionnée. Ce temps de commutation est l'un des critères techniques les plus critiques du masque optoélectronique : un temps de réaction trop lent expose les yeux à une fraction de seconde de rayonnement non filtré, ce qui peut provoquer une kératoconjonctivite aiguë.
Critères de choix d'un masque optoélectronique Temps de commutation et plage de teinteLe temps de commutation doit être inférieur à 1/25 000e de seconde sur les modèles de qualité professionnelle. La plage de teinte optoélectronique variable détermine la polyvalence du masque : un modèle couvrant les teintes DIN 5 à 13 convient aux procédés MIG/MAG, MMA, plasma et soudage TIG à courant élevé. Pour le soudage TIG à faible courant, une plage descendant jusqu'au DIN 5 est nécessaire pour éviter un assombrissement excessif du filtre. Vérifiez systématiquement ces caractéristiques dans les documents techniques du fabricant avant tout achat.
Alimentation et cellules solairesLa grande majorité des masques optoélectroniques professionnels combinent une alimentation solaire par cellules solaires intégrées et une pile de secours lithium. Cette double alimentation assure un fonctionnement fiable même en environnement peu lumineux, comme dans les zones confinées ou les ateliers mal éclairés. Les modèles fonctionnant exclusivement sur pile nécessitent un suivi de la quantité d'énergie restante plus rigoureux ; en usage intensif, la cellule solaire constitue donc un vrai avantage opérationnel. Un masque doté d'une alimentation solaire correctement dimensionnée limite le recours à la pile de secours et espace ses remplacements en conditions normales d'atelier. Consultez les préconisations du fabricant pour chaque modèle.
Réglages, confort et compatibilitéLes réglages disponibles sur un masque optoélectronique haut de gamme incluent : la sensibilité de déclenchement (utile pour le soudage TIG à faible courant ou en présence d'autres arcs dans l'atelier), le temps de retour à l'état clair après extinction de l'arc, et la plage de teinte.
L'ergonomie du harnais et le poids du masque influencent directement le confort en utilisation prolongée. Certains modèles sont compatibles avec le port d'une cagoule de soudage en dessous, pour une protection thermique complémentaire du cou et de la nuque.
Conseil : vérifiez également la compatibilité avec les lunettes de protection ou les appareils respiratoires utilisés sur votre poste de travail.
Masque optoélectronique et procédés de soudageTous les procédés de soudage à l'arc ne génèrent pas les mêmes intensités lumineuses ni les mêmes niveaux de rayonnements UV/IR. Le soudage TIG à faible courant produit un arc peu intense permettant l'utilisation d'une teinte DIN 8 à 10 ; le MIG/MAG à fort courant requiert une teinte DIN 11 à 13. Pour le soudage plasma ou le coupage, les intensités peuvent nécessiter des teintes encore plus élevées. Un masque optoélectronique à teinte variable permet une adaptation aux différents procédés, à condition que sa plage de réglages couvre bien l'ensemble des intensités utilisées sur votre poste de travail.
Pour compléter la protection individuelle du soudeur, consultez également notre gamme de protection du visage et des yeux et l'ensemble de nos équipements de protection individuelle. Les pièces détachées et consommables pour masques de soudage sont disponibles dans notre gamme pièces détachées masque de soudage.
Normes applicables aux masques optoélectroniques Les documents de certification et les normes applicables doivent être vérifiés avant tout achat. Un masque optoélectronique conforme aux normes en vigueur atteste d'un niveau de protection évalué selon un référentiel indépendant. Voici les principales normes à connaître :
- Norme NF EN ISO 16321-1 (en remplacement de la norme EN 166) : norme générale de référence pour les protecteurs des yeux et du visage à usage professionnel. Elle couvre la protection contre les impacts de particules, les rayonnements optiques, les projections de liquides, les métaux fondus, la chaleur et les flammes. Pour les masques de soudage optoélectroniques spécifiquement, elle est complétée par la norme EN ISO 16321-2, qui définit les exigences supplémentaires applicables aux opérations de soudage et techniques connexes, en remplacement des anciennes normes EN 169 et EN 379. À noter : cette norme ne couvre pas les protecteurs contre les arcs électriques de court-circuit (couverts par l'IEC 62819) ni les protecteurs contre les rayonnements laser. Un masque certifié NF EN ISO 16321-1 atteste que ses performances ont été évaluées selon un référentiel européen harmonisé, condition nécessaire pour tout EPI oculaire commercialisé en Europe.
- Norme EN ISO 16321-1:2021 : norme de nouvelle génération remplaçant progressivement les anciennes normes de protection oculaire générale. Elle encadre les exigences générales de protection oculaire et faciale selon une approche plus complète, intégrant notamment la protection contre les rayonnements UV et IR sur une plage spectrale élargie. Les fabricants comme GYS ou Optrel intègrent déjà ces nouvelles exigences dans leurs gammes les plus récentes.
- 3M propose des masques optoélectroniques reconnus pour la qualité optique de leurs filtres et leur ergonomie. Ses modèles couvrent une large plage de teinte DIN, avec des temps de commutation très courts, adaptés aux exigences des procédés professionnels. La marque est particulièrement appréciée pour ses réglages fins de sensibilité, permettant une utilisation fiable en soudage TIG à très faible courant. Ses masques optoélectroniques s'inscrivent dans la gamme Speedglas, dont certains modèles intègrent la technologie SideWindows - des cellules de détection latérales qui maintiennent l'assombrissement automatique même lorsque l'arc n'est pas directement dans l'axe de vision du soudeur -, réduisant significativement les risques d'exposition accidentelle aux rayonnements.
- GISS , marque propre du groupe RUBIX , propose une gamme de masques optoélectroniques orientée rapport performance/accessibilité, avec des modèles adaptés aux utilisations polyvalentes en atelier industriel. Ses masques intègrent des cellules solaires de bonne capacité et des réglages de teinte couvrant les principaux procédés de soudage à l'arc.
- Bollé Safety est une marque française établie dans la protection oculaire professionnelle. Ses masques optoélectroniques se distinguent par leur légèreté et l'ergonomie de leur harnais, protégeant efficacement le visage et les yeux lors des sessions de soudage prolongées. La gamme couvre les procédés courants avec des filtres certifiés selon les normes applicables en vigueur : EN 379 pour les modèles antérieurs à la transition normative, EN ISO 16321 pour les références les plus récentes.
- Optrel est l'une des références mondiales du masque optoélectronique haut de gamme. La marque se distingue par ses technologies de filtration à réponse ultra-rapide et par ses systèmes d'alimentation solaire de haute performance, permettant une utilisation en continu même dans des conditions lumineuses difficiles. Ses documents techniques détaillés facilitent la sélection du modèle adapté à chaque procédé. La marque suisse est notamment reconnue pour sa technologie True Color, qui restitue les couleurs réelles de l'environnement de travail à travers le filtre. Certains modèles de la gamme Panoramaxx offrent une large surface de vision réduisant la fatigue oculaire en session prolongée.
- Weldline est une marque dédiée aux équipements et consommables de soudage, reconnue pour l'accessibilité et la fiabilité de ses masques optoélectroniques en milieu industriel. Ses modèles couvrent une plage de teinte DIN adaptée aux procédés les plus courants, avec des caractéristiques techniques clairement documentées. Appartenant au groupe Air Liquide Welding, Weldline bénéficie de la R&D intégrée du groupe pour le développement de ses filtres optoélectroniques, favorisant une cohérence technique entre les masques et les consommables de soudage de la même gamme.
- Univet est spécialisé dans les équipements de protection oculaire et faciale pour l'industrie. Ses masques optoélectroniques combinent une protection certifiée avec une attention particulière portée au confort de port sur de longues durées de travail, notamment grâce à des mousses de confort remplaçables et des harnais multi-positions.
Du masque optoélectronique d'entrée de gamme pour un usage occasionnel au modèle professionnel à teinte variable pour les postes de soudage TIG intensif, RUBIX propose une sélection adaptée à chaque besoin et à chaque procédé. Vérifiez les caractéristiques techniques, consultez les documents de certification et ajoutez l'article à votre panier en toute confiance : nos conseillers techniques, présents dans plus de 200 agences en France, vous accompagnent dans le choix d'un équipement conforme aux normes en vigueur et réellement adapté à vos conditions de travail.
FAQ - Masque optoélectronique Un masque optoélectronique est-il adapté au soudage TIG ?Oui, à condition de choisir un modèle dont la plage de teinte descend jusqu'au DIN 5 ou 6 et dont la sensibilité de déclenchement est réglable finement. Le soudage TIG à faible courant génère un arc peu intense que certains filtres optoélectroniques d'entrée de gamme ne détectent pas correctement. Les modèles professionnels intègrent des réglages permettant d'adapter la sensibilité du déclenchement au niveau d'arc du TIG, y compris en dessous de 5 A.
Quelle est la durée de vie d'un masque optoélectronique ?La durée de vie dépend directement de la qualité de fabrication et des conditions d'utilisation. Les cellules solaires et la pile de secours assurent l'alimentation sur plusieurs années en usage normal. Le filtre optoélectronique lui-même peut se dégrader progressivement : une teinte qui ne revient plus à un état clair suffisamment lumineux, un temps de commutation qui ralentit, ou une sensibilité qui fluctue sont des signaux de remplacement nécessaire. Les pièces détachées - filtres intérieurs, écrans externes, mousses - sont disponibles dans nos agences RUBIX et permettent de prolonger la durée de vie de votre équipement.
Peut-on porter une lunette de protection sous un masque optoélectronique ?Certains masques optoélectroniques sont conçus pour permettre le port de lunettes de correction ou de protection en dessous, grâce à un volume intérieur élargi. Cette compatibilité est mentionnée dans les caractéristiques techniques du modèle. Pour les opérateurs portant des lunettes de vue, il est conseillé de vérifier ce critère en priorité lors de l'achat, afin d'éviter toute gêne ou pression sur les branches des lunettes lors du soudage.
38 produit(s) avec 39 référence(s) :
Masque optoélectronique 3M 633800, Champs de vision : 109 mm x 73 mm | Nombre de capteurs : 4
- 3m :633800
- rubix :2771-6292569
- fabricant :7100329953
- ean :04064035167189
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Champs de vision:109 mm x 73 mm
- Nombre de capteurs:4
Masque optoélectronique 3M 633900, Champs de vision : 109 mm x 73 mm | Nombre de capteurs : 4
- 3m :633900
- rubix :2771-6292696
- fabricant :7100333685
- ean :04064035167165
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Champs de vision:109 mm x 73 mm
- Nombre de capteurs:4
Masque optoélectronique 3M 570895, Champs de vision : 100 x 170 mm
- 3m :570895
- rubix :2771-6185304
- fabricant :7000044571
- ean :04046719994434
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Champs de vision:100 x 170 mm
Masque optoélectronique 3M 570495, Champs de vision : 54x107mm
- 3m :570495
- rubix :2771-6185305
- fabricant :7000044572
- ean :04046719606856
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Champs de vision:54x107mm
Masque optoélectronique 3M 500001, Champs de vision : 45 mm x 93 mm
- 3m :500001
- rubix :2771-6292655
- fabricant :7100167244
- ean :04046719826704
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Champs de vision:45 mm x 93 mm
Masque optoélectronique Bollé Safety VOLT2N80W
- bollé safety :VOLT2N80W
- rubix :5383-6247397
- ean :3660740026806
- En stock, expédié sous 24/48h
Masque optoélectronique Bollé Safety ELECPN80W
- bollé safety :ELECPN80W
- rubix :5383-6247399
- ean :3660740026882
- En stock, expédié sous 24/48h
Masque optoélectronique Optrel 4900.020
- optrel :4900.020
- rubix :H167-6145527
- ean :7640127616901
- Livraison habituellement sous (28) jours
Masque optoélectronique 3M 592800, Champs de vision : 170 mm x 100 mm
- 3m :592800
- rubix :2771-6132231
- fabricant :7100112335
- ean :04054596249677
- Epuisé
- Champs de vision: 170 mm x 100 mm
Masque optoélectronique 3M 597700, Champs de vision : 73X107mm | Nombre de capteurs : 3
- 3m :597700
- rubix :2771-6132232
- fabricant :7100112333
- ean :4054596250109
- Epuisé
- Champs de vision:73x107mm
- Nombre de capteurs:3
Masque optoélectronique 3M 631800, Champs de vision : 73 × 109 mm | Nombre de capteurs : 0
- 3m :631800
- rubix :2771-6229250
- fabricant :7100320681
- ean :04064035148447
- Epuisé
- Champs de vision:73 × 109 mm
- Nombre de capteurs:0
Masque optoélectronique 3M 621120, Champs de vision : 150x76 mm | Nombre de capteurs : 4
- 3m :621120
- rubix :2771-6184731
- fabricant :7100337285
- ean :04054596717886
- Epuisé
- Champs de vision:150x76 mm
- Nombre de capteurs:4
Masque optoélectronique Bollé Safety VOLTV, Champs de vision : 110x90mm | Nombre de capteurs : 4
- bollé safety :VOLTV
- rubix :5383-6117496
- ean :3660740007119
- Epuisé
- Champs de vision:110x90mm
- Nombre de capteurs:4
Masque optoélectronique 3M 401385, Champs de vision : 54 x 107mm | Nombre de capteurs : 3
- 3m :401385
- rubix :2771-6132230
- fabricant :7100116824
- ean :4054596275577
- Epuisé
- Champs de vision:54 x 107mm
- Nombre de capteurs:3