Masque facial réutilisable Moldex 800101, Taille : S | Matière principale : Polypropylène
Masque demi-visage série 8000
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Moldex :800101
Rubix :5693-6007057
Fabricant :800101
EAN :4019444000671


Résumé technique
| Taille | s |
|---|---|
| Matière principale | polypropylène |
| Type | demi-masque |
Documents
Détails articles : DEMI-MASQUE ANTIGAZ T.S 8001 REUTILISABLE UE 1
Pour les industriels exigeants, les professionnels de la maintenance, de l'approvisionnement, de la sécurité, le demi-masque Série 8000 offre une protection respiratoire accrue, sans compromettre la simplicité d'utilisation et d'entretien. Ce masque respiratoire à demi-visage est votre choix optimal pour une protection confortable et fiable dans divers environnements industriels.
Caractéristiques
Ce demi-masque Série 8000 allie protection efficace et confort grâce à sa conception en matière thermoplastique souple, qui conjugue douceur et étanchéité. Il est exempt de PVC, réduisant ainsi les risques d'allergies et d'infections respiratoires.
Spécifications
Présenté en trois tailles différentes (S, M et L), ce demi-masque de sécurité répond aux divers besoins des utilisateurs. La spécificité de ce demi-masque provient en grande partie de sa structure : les composants principaux (comme les filtres) sont remplaçables, pour un entretien facile et minimal. Sa conception adaptable permet de le combiner aisément avec des filtres à gaz et à particules selon les besoins.
Normes
Ce demi-masque est certifié selon les normes EN 140 : 1998, EN 14387 : 2004 + A1 : 2008 et EN 143 : 2000 + A1 : 2006 garantissant sa performance et sa qualité. Cette certification, délivrée par l'organisme notifié IFA, atteste que le produit répond aux exigences de sécurité strictes. Il a été fabriqué dans une usine certifiée ISO 9001.
Informations sur la marque
Moldex s'engage à fournir à ses clients des solutions de protection industrielle de premier ordre. Avec une large gamme, il se distingue par sa qualité, son innovation et son engagement envers la satisfaction du client. Leur mission est d'améliorer la performance économique, opérationnelle et environnementale des industries.
Caractéristiques
Ce demi-masque Série 8000 allie protection efficace et confort grâce à sa conception en matière thermoplastique souple, qui conjugue douceur et étanchéité. Il est exempt de PVC, réduisant ainsi les risques d'allergies et d'infections respiratoires.
Spécifications
Présenté en trois tailles différentes (S, M et L), ce demi-masque de sécurité répond aux divers besoins des utilisateurs. La spécificité de ce demi-masque provient en grande partie de sa structure : les composants principaux (comme les filtres) sont remplaçables, pour un entretien facile et minimal. Sa conception adaptable permet de le combiner aisément avec des filtres à gaz et à particules selon les besoins.
Normes
Ce demi-masque est certifié selon les normes EN 140 : 1998, EN 14387 : 2004 + A1 : 2008 et EN 143 : 2000 + A1 : 2006 garantissant sa performance et sa qualité. Cette certification, délivrée par l'organisme notifié IFA, atteste que le produit répond aux exigences de sécurité strictes. Il a été fabriqué dans une usine certifiée ISO 9001.
Informations sur la marque
Moldex s'engage à fournir à ses clients des solutions de protection industrielle de premier ordre. Avec une large gamme, il se distingue par sa qualité, son innovation et son engagement envers la satisfaction du client. Leur mission est d'améliorer la performance économique, opérationnelle et environnementale des industries.
Points forts
Ce demi-masque de protection a été conçu dans le but de répondre aux impératifs de qualité et de performance. Il offre un premier avantage majeur avec sa pièce faciale réutilisable, capable de se combiner avec des filtres divers pour une protection adaptée à un large éventail d'environnements de travail. Le confort et la simplicité d’entretien sont également des atouts clés ce masque. De plus, disponible en trois tailles différentes, il offre un ajustement parfait pour tout utilisateur.
Applications
Conçu pour une diversité d'applications industrielles, ce demi-masque de protection respiratoire deviendra votre solution idéale pour garantir une protection contre les substances toxiques dans des environnements tels que l'automobile, l'agroalimentaire, la pharmacie, l'énergie, le transport, la défense, la chimie, la métallurgie, la distribution, la logistique et le bâtiment.
Informations techniques
Attributs
| Taille | s |
|---|---|
| Matière principale | polypropylène |
| Type | demi-masque |
| Matière | caoutchouc / elastomère thermoplastique / polyester / polyéthylène / silicone |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,20 € HT
/ 10 unités
458,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h