Tapis Martor CUTTING MATNO. 3005, Couleur : Noir | Epaisseur : 3 mm | Matière : Plastique
MARTOR Accessoires TAPIS DE COUPE 3005 | 1 pc
Voir les informations techniquesRéférences
Martor :CUTTING MATNO. 3005
Rubix :4584-5397299
Fabricant :3005.06






Détails articles : TAPIS DE COUPE - 148X210 MM
Un tapis de découpe qui se répare tout seul.
De 148 x 210 mm.
Couper sans endommager le support ? Pas de problème. Pour découper du papier, du carton, du film, etc., il te suffit de placer un tapis de découpe MARTOR de haute qualité sur ton support. Il se compose de trois couches : un noyau dur et deux surfaces externes résistantes. Il peut ainsi supporter sans problème les coupes énergiques. Le tapis de découpe reste toujours lisse et te permet de continuer à travailler proprement. Également utile : les explications imprimées des techniques de sécurité MARTOR.
De 148 x 210 mm.
Couper sans endommager le support ? Pas de problème. Pour découper du papier, du carton, du film, etc., il te suffit de placer un tapis de découpe MARTOR de haute qualité sur ton support. Il se compose de trois couches : un noyau dur et deux surfaces externes résistantes. Il peut ainsi supporter sans problème les coupes énergiques. Le tapis de découpe reste toujours lisse et te permet de continuer à travailler proprement. Également utile : les explications imprimées des techniques de sécurité MARTOR.
- Matériau de base:
Plastique
- Autoréparateur
Les tapis de découpe MARTOR sont dotés d’une surface autoréparatrice. Ils résistent également aux coupes réalisées avec les lames MARTOR les plus tranchantes et sous la pression la plus élevée. Tout en conservant toute leur jeunesse.
Avec les techniques de sécurité
Pour connaître la différence entre les trois techniques de sécurité MARTOR, il suffit de regarder sur le petit tapis de découpe. Le recto est en allemand et en anglais, le verso en français et en espagnol.
Vaste choix
Les tapis de découpe MARTOR sont disponibles en cinq tailles différentes, du très grand au très petit. Chez MARTOR, tu trouveras toujours le format adapté à l’occasion et à l’environnement de travail.
Points forts
•Auto-cicatrisant
Avec techniques de sécurité
Large choix
Avec techniques de sécurité
Large choix
Applications
Un tapis de découpe qui se répare tout seul.
De 148 x 210 mm.
Couper sans endommager le support ? Pas de problème. Pour découper du papier, du carton, du film, etc., il te suffit de placer un tapis de découpe MARTOR de haute qualité sur ton support. Il se compose de trois couches : un noyau dur et deux surfaces externes résistantes. Il peut ainsi supporter sans problème les coupes énergiques. Le tapis de découpe reste toujours lisse et te permet de continuer à travailler proprement. Également utile : les explications imprimées des techniques de sécurité MARTOR.
De 148 x 210 mm.
Couper sans endommager le support ? Pas de problème. Pour découper du papier, du carton, du film, etc., il te suffit de placer un tapis de découpe MARTOR de haute qualité sur ton support. Il se compose de trois couches : un noyau dur et deux surfaces externes résistantes. Il peut ainsi supporter sans problème les coupes énergiques. Le tapis de découpe reste toujours lisse et te permet de continuer à travailler proprement. Également utile : les explications imprimées des techniques de sécurité MARTOR.
- Matériau de base:
Plastique
- Autoréparateur
Les tapis de découpe MARTOR sont dotés d’une surface autoréparatrice. Ils résistent également aux coupes réalisées avec les lames MARTOR les plus tranchantes et sous la pression la plus élevée. Tout en conservant toute leur jeunesse.
Avec les techniques de sécurité
Pour connaître la différence entre les trois techniques de sécurité MARTOR, il suffit de regarder sur le petit tapis de découpe. Le recto est en allemand et en anglais, le verso en français et en espagnol.
Vaste choix
Les tapis de découpe MARTOR sont disponibles en cinq tailles différentes, du très grand au très petit. Chez MARTOR, tu trouveras toujours le format adapté à l’occasion et à l’environnement de travail.
Informations techniques
Attributs
| Epaisseur | 3 mm |
|---|---|
| Largeur | 148 mm |
| Couleur | noir |
| Longueur | 210 mm |
| Matière | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,36 € HT
/ unité
11,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
